

121.00 CHF/ Unitéhors TVA
130.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.00 CHF | - |
4+ | 103.50 CHF | 14.46% |
10+ | 90.70 CHF | 25.04% |
20+ | 81.20 CHF | 32.89% |
30+ | 75.80 CHF | 37.36% |
50+ | 73.80 CHF | 39.01% |
100+ | 71.10 CHF | 41.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |