

1'354.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'463.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'354.00 CHF | - |
4+ | 1'228.00 CHF | 9.31% |
10+ | 1'218.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'209.00 CHF | 10.71% |
30+ | 1'199.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'181.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'173.00 CHF | 13.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |