

3'257.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'520.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'257.00 CHF | - |
4+ | 2'952.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'929.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'907.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'884.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'841.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'820.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Dimension selon French R | NF-R87 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |