

2'592.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'801.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'592.00 CHF | - |
4+ | 2'349.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'330.00 CHF | 10.11% |
20+ | 2'313.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'295.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'260.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'244.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |