

97.90 CHF/ Unitéhors TVA
105.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.90 CHF | - |
4+ | 84.30 CHF | 13.89% |
10+ | 73.90 CHF | 24.51% |
20+ | 66.00 CHF | 32.58% |
30+ | 61.60 CHF | 37.08% |
50+ | 60.10 CHF | 38.61% |
100+ | 57.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |