

146.00 CHF/ Unitéhors TVA
157.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.00 CHF | - |
4+ | 126.50 CHF | 13.36% |
10+ | 111.00 CHF | 23.97% |
20+ | 98.30 CHF | 32.67% |
30+ | 91.70 CHF | 37.19% |
50+ | 89.30 CHF | 38.84% |
100+ | 86.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |