

163.00 CHF/ Unitéhors TVA
176.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.00 CHF | - |
4+ | 140.00 CHF | 14.11% |
10+ | 123.00 CHF | 24.54% |
20+ | 110.00 CHF | 32.52% |
30+ | 102.50 CHF | 37.12% |
50+ | 99.70 CHF | 38.83% |
100+ | 96.20 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R27 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |