

334.50 CHF/ Unitéhors TVA
361.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 334.50 CHF | - |
4+ | 287.50 CHF | 14.05% |
10+ | 252.00 CHF | 24.66% |
20+ | 225.50 CHF | 32.59% |
30+ | 210.50 CHF | 37.07% |
50+ | 205.50 CHF | 38.57% |
100+ | 197.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |