

147.00 CHF/ Unitéhors TVA
158.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.00 CHF | - |
4+ | 125.50 CHF | 14.63% |
10+ | 110.00 CHF | 25.17% |
20+ | 97.90 CHF | 33.40% |
30+ | 91.40 CHF | 37.82% |
50+ | 89.00 CHF | 39.46% |
100+ | 85.90 CHF | 41.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |