

141.50 CHF/ Unitéhors TVA
152.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.50 CHF | - |
4+ | 121.00 CHF | 14.49% |
10+ | 106.50 CHF | 24.73% |
20+ | 94.30 CHF | 33.36% |
30+ | 88.10 CHF | 37.74% |
50+ | 85.80 CHF | 39.36% |
100+ | 82.80 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.3 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |