

328.50 CHF/ Unitéhors TVA
355.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 328.50 CHF | - |
4+ | 281.50 CHF | 14.31% |
10+ | 247.00 CHF | 24.81% |
20+ | 222.00 CHF | 32.42% |
30+ | 207.50 CHF | 36.83% |
50+ | 202.00 CHF | 38.51% |
100+ | 194.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |