

116.50 CHF/ Unitéhors TVA
125.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.50 CHF | - |
4+ | 100.50 CHF | 13.73% |
10+ | 87.80 CHF | 24.64% |
20+ | 78.50 CHF | 32.62% |
30+ | 73.30 CHF | 37.08% |
50+ | 71.40 CHF | 38.71% |
100+ | 68.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |