

2'783.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'008.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'783.00 CHF | - |
4+ | 2'522.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'502.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'483.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'464.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'427.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'409.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 359.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |