

1'285.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'389.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'285.00 CHF | - |
4+ | 1'164.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'155.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'146.00 CHF | 10.82% |
30+ | 1'138.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'121.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'112.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |