

2'450.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'648.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'450.00 CHF | - |
4+ | 2'220.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'203.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'186.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'169.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'137.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'121.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |