

157.00 CHF/ Unitéhors TVA
169.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.00 CHF | - |
4+ | 135.00 CHF | 14.01% |
10+ | 118.00 CHF | 24.84% |
20+ | 106.00 CHF | 32.48% |
30+ | 98.50 CHF | 37.26% |
50+ | 96.00 CHF | 38.85% |
100+ | 92.60 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |