

320.50 CHF/ Unitéhors TVA
346.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 320.50 CHF | - |
4+ | 273.50 CHF | 14.66% |
10+ | 239.50 CHF | 25.27% |
20+ | 212.50 CHF | 33.70% |
30+ | 198.50 CHF | 38.07% |
50+ | 193.50 CHF | 39.63% |
100+ | 187.50 CHF | 41.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |