

138.00 CHF/ Unitéhors TVA
149.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.00 CHF | - |
4+ | 118.00 CHF | 14.49% |
10+ | 103.50 CHF | 25.00% |
20+ | 91.80 CHF | 33.48% |
30+ | 85.60 CHF | 37.97% |
50+ | 83.40 CHF | 39.57% |
100+ | 80.60 CHF | 41.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |