

90.80 CHF/ Unitéhors TVA
98.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.80 CHF | - |
4+ | 77.90 CHF | 14.21% |
10+ | 68.30 CHF | 24.78% |
20+ | 61.20 CHF | 32.60% |
30+ | 57.10 CHF | 37.11% |
50+ | 55.60 CHF | 38.77% |
100+ | 53.70 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |