

144.00 CHF/ Unitéhors TVA
155.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.00 CHF | - |
4+ | 124.00 CHF | 13.89% |
10+ | 108.50 CHF | 24.65% |
20+ | 97.00 CHF | 32.64% |
30+ | 90.50 CHF | 37.15% |
50+ | 88.10 CHF | 38.82% |
100+ | 85.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |