

206.00 CHF/ Unitéhors TVA
222.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.00 CHF | - |
4+ | 177.00 CHF | 14.08% |
10+ | 155.00 CHF | 24.76% |
20+ | 138.50 CHF | 32.77% |
30+ | 129.50 CHF | 37.14% |
50+ | 126.00 CHF | 38.83% |
100+ | 121.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |