

134.00 CHF/ Unitéhors TVA
144.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.00 CHF | - |
4+ | 114.50 CHF | 14.55% |
10+ | 100.50 CHF | 25.00% |
20+ | 89.10 CHF | 33.51% |
30+ | 83.20 CHF | 37.91% |
50+ | 81.10 CHF | 39.48% |
100+ | 78.20 CHF | 41.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |