

109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
4+ | 94.20 CHF | 13.97% |
10+ | 82.60 CHF | 24.57% |
20+ | 73.90 CHF | 32.51% |
30+ | 68.90 CHF | 37.08% |
50+ | 67.10 CHF | 38.72% |
100+ | 64.80 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |