

152.50 CHF/ Unitéhors TVA
164.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.50 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 14.10% |
10+ | 115.00 CHF | 24.59% |
20+ | 103.00 CHF | 32.46% |
30+ | 95.70 CHF | 37.25% |
50+ | 93.20 CHF | 38.89% |
100+ | 90.10 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |