

129.50 CHF/ Unitéhors TVA
139.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.50 CHF | - |
4+ | 110.50 CHF | 14.67% |
10+ | 96.80 CHF | 25.25% |
20+ | 86.50 CHF | 33.20% |
30+ | 80.80 CHF | 37.61% |
50+ | 78.70 CHF | 39.23% |
100+ | 76.00 CHF | 41.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |