

132.50 CHF/ Unitéhors TVA
143.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.50 CHF | - |
4+ | 113.50 CHF | 14.34% |
10+ | 99.20 CHF | 25.13% |
20+ | 88.40 CHF | 33.28% |
30+ | 82.50 CHF | 37.74% |
50+ | 80.40 CHF | 39.32% |
100+ | 77.50 CHF | 41.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |