

283.50 CHF/ Unitéhors TVA
306.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 283.50 CHF | - |
4+ | 243.00 CHF | 14.29% |
10+ | 213.00 CHF | 24.87% |
20+ | 190.50 CHF | 32.80% |
30+ | 177.50 CHF | 37.39% |
50+ | 173.00 CHF | 38.98% |
100+ | 167.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |