

84.90 CHF/ Unitéhors TVA
91.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.90 CHF | - |
4+ | 73.00 CHF | 14.02% |
10+ | 64.10 CHF | 24.50% |
20+ | 57.20 CHF | 32.63% |
30+ | 53.50 CHF | 36.98% |
50+ | 52.00 CHF | 38.75% |
100+ | 50.20 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |