

103.00 CHF/ Unitéhors TVA
111.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.00 CHF | - |
4+ | 88.10 CHF | 14.47% |
10+ | 77.30 CHF | 24.95% |
20+ | 69.20 CHF | 32.82% |
30+ | 64.60 CHF | 37.28% |
50+ | 62.90 CHF | 38.93% |
100+ | 60.70 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |