

273.50 CHF/ Unitéhors TVA
295.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 273.50 CHF | - |
4+ | 234.50 CHF | 14.26% |
10+ | 206.00 CHF | 24.68% |
20+ | 183.50 CHF | 32.91% |
30+ | 171.50 CHF | 37.29% |
50+ | 167.00 CHF | 38.94% |
100+ | 161.00 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |