

145.00 CHF/ Unitéhors TVA
156.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.00 CHF | - |
4+ | 124.50 CHF | 14.14% |
10+ | 109.50 CHF | 24.48% |
20+ | 97.50 CHF | 32.76% |
30+ | 91.00 CHF | 37.24% |
50+ | 88.70 CHF | 38.83% |
100+ | 85.60 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |