

81.40 CHF/ Unitéhors TVA
87.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.40 CHF | - |
4+ | 70.00 CHF | 14.00% |
10+ | 61.40 CHF | 24.57% |
20+ | 54.90 CHF | 32.56% |
30+ | 51.20 CHF | 37.10% |
50+ | 49.90 CHF | 38.70% |
100+ | 48.10 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |