

77.10 CHF/ Unitéhors TVA
83.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.10 CHF | - |
4+ | 66.30 CHF | 14.01% |
10+ | 58.20 CHF | 24.51% |
20+ | 51.80 CHF | 32.81% |
30+ | 48.50 CHF | 37.09% |
50+ | 47.20 CHF | 38.78% |
100+ | 45.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |