

92.80 CHF/ Unitéhors TVA
100.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.80 CHF | - |
4+ | 79.80 CHF | 14.01% |
10+ | 69.90 CHF | 24.68% |
20+ | 62.50 CHF | 32.65% |
30+ | 58.30 CHF | 37.18% |
50+ | 56.80 CHF | 38.79% |
100+ | 54.90 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |