

134.00 CHF/ Unitéhors TVA
144.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.00 CHF | - |
4+ | 115.50 CHF | 13.81% |
10+ | 101.00 CHF | 24.63% |
20+ | 90.30 CHF | 32.61% |
30+ | 84.30 CHF | 37.09% |
50+ | 82.10 CHF | 38.73% |
100+ | 79.20 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |