

118.00 CHF/ Unitéhors TVA
127.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.00 CHF | - |
4+ | 101.50 CHF | 13.98% |
10+ | 88.70 CHF | 24.83% |
20+ | 79.30 CHF | 32.80% |
30+ | 74.00 CHF | 37.29% |
50+ | 72.10 CHF | 38.90% |
100+ | 69.60 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |