

265.00 CHF/ Unitéhors TVA
286.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 265.00 CHF | - |
4+ | 226.50 CHF | 14.53% |
10+ | 198.50 CHF | 25.09% |
20+ | 178.50 CHF | 32.64% |
30+ | 166.50 CHF | 37.17% |
50+ | 162.00 CHF | 38.87% |
100+ | 156.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |