

158.50 CHF/ Unitéhors TVA
171.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 158.50 CHF | - |
4+ | 136.50 CHF | 13.88% |
10+ | 119.50 CHF | 24.61% |
20+ | 107.00 CHF | 32.49% |
30+ | 99.50 CHF | 37.22% |
50+ | 97.00 CHF | 38.80% |
100+ | 93.60 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |