

138.50 CHF/ Unitéhors TVA
149.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.50 CHF | - |
4+ | 119.00 CHF | 14.08% |
10+ | 104.50 CHF | 24.55% |
20+ | 93.20 CHF | 32.71% |
30+ | 87.00 CHF | 37.18% |
50+ | 84.80 CHF | 38.77% |
100+ | 81.80 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |