

88.70 CHF/ Unitéhors TVA
95.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.70 CHF | - |
4+ | 76.30 CHF | 13.98% |
10+ | 66.90 CHF | 24.58% |
20+ | 59.70 CHF | 32.69% |
30+ | 55.70 CHF | 37.20% |
50+ | 54.30 CHF | 38.78% |
100+ | 52.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |