

33.10 CHF/ Unitéhors TVA
35.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.10 CHF | - |
4+ | 28.60 CHF | 13.60% |
10+ | 25.10 CHF | 24.17% |
20+ | 22.50 CHF | 32.02% |
30+ | 20.90 CHF | 36.86% |
50+ | 20.40 CHF | 38.37% |
100+ | 19.70 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.68 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |