

46.50 CHF/ Unitéhors TVA
50.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.50 CHF | - |
4+ | 40.00 CHF | 13.98% |
10+ | 35.10 CHF | 24.52% |
20+ | 31.40 CHF | 32.47% |
30+ | 29.30 CHF | 36.99% |
50+ | 28.50 CHF | 38.71% |
100+ | 27.60 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.63 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 105 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |