

42.50 CHF/ Unitéhors TVA
45.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.50 CHF | - |
4+ | 36.60 CHF | 13.88% |
10+ | 32.10 CHF | 24.47% |
20+ | 28.60 CHF | 32.71% |
30+ | 26.70 CHF | 37.18% |
50+ | 26.00 CHF | 38.82% |
100+ | 25.10 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |