

1'078.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'165.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'078.00 CHF | - |
4+ | 976.50 CHF | 9.42% |
10+ | 969.00 CHF | 10.11% |
20+ | 961.50 CHF | 10.81% |
30+ | 954.00 CHF | 11.50% |
50+ | 940.00 CHF | 12.80% |
100+ | 933.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |