

87.50 CHF/ Unitéhors TVA
94.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.50 CHF | - |
4+ | 75.30 CHF | 13.94% |
10+ | 66.00 CHF | 24.57% |
20+ | 59.00 CHF | 32.57% |
30+ | 55.10 CHF | 37.03% |
50+ | 53.60 CHF | 38.74% |
100+ | 51.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |