

110.50 CHF/ Unitéhors TVA
119.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.50 CHF | - |
4+ | 95.10 CHF | 13.94% |
10+ | 83.40 CHF | 24.52% |
20+ | 74.50 CHF | 32.58% |
30+ | 69.50 CHF | 37.10% |
50+ | 67.60 CHF | 38.82% |
100+ | 65.30 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |