

255.00 CHF/ Unitéhors TVA
275.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 255.00 CHF | - |
4+ | 218.50 CHF | 14.31% |
10+ | 191.50 CHF | 24.90% |
20+ | 171.50 CHF | 32.75% |
30+ | 160.00 CHF | 37.25% |
50+ | 156.00 CHF | 38.82% |
100+ | 150.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |