

133.00 CHF/ Unitéhors TVA
143.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.00 CHF | - |
4+ | 114.50 CHF | 13.91% |
10+ | 100.50 CHF | 24.44% |
20+ | 89.50 CHF | 32.71% |
30+ | 83.60 CHF | 37.14% |
50+ | 81.40 CHF | 38.80% |
100+ | 78.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |