

109.00 CHF/ Unitéhors TVA
117.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.00 CHF | - |
4+ | 93.40 CHF | 14.31% |
10+ | 81.90 CHF | 24.86% |
20+ | 73.30 CHF | 32.75% |
30+ | 68.50 CHF | 37.16% |
50+ | 66.70 CHF | 38.81% |
100+ | 64.30 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |