

150.00 CHF/ Unitéhors TVA
162.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150.00 CHF | - |
4+ | 129.00 CHF | 14.00% |
10+ | 113.00 CHF | 24.67% |
20+ | 101.00 CHF | 32.67% |
30+ | 94.20 CHF | 37.20% |
50+ | 91.70 CHF | 38.87% |
100+ | 88.40 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |